Manteau uvex perfect bleu/bleu roi 98/102

Réf.: 1628222
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série uvex perfect
Couleur bleu; bleu
Taille DE 98
Type de produit blouses
Caractéristiques zone stretch
Sexe Homme

Identification et classification

Référence article 1628222
EAN / GTIN 4031101515021
Réf. fabricant 1628222
Article hors catalogue L01660 1635
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Ces vêtements de travail optimisés d’un point de vue physiologique se distinguent par des lignes sportives et des inserts en stretch placés de manière ergonomique. Le confort et la mobilité sont donc excellents. Le design s’inspire de notre collection de vêtements de protection uvex protection perfect - de cette manière, vous pouvez habiller vos collaborateurs de manière visuellement homogène, même pour les activités les plus diverses.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Matériau: 65 % coton, 35 % polyester
  • Poids: env. 305 g/m²
  • Empiècements extensibles pour un ajustement optimal
  • associés à des empiècements de couleur contrastée, ils confèrent à ce manteau un tout nouveau look
  • coudes préformés et ergonomiques pour un ajustement parfait
  • la zone extensible au niveau des épaules et des bras offre une liberté de mouvement suffisante
  • Une grande variété de solutions de rangement offre suffisamment d’espace de rangement
  • Longueur: 96 cm
  • Idéal pour le linge industriel
  • Oeko-Tex Standard 100

Caractéristiques de confort

  • Coupe classique
  • Robustesse
  • Longue durée de vie
  • Compatibilité avec le lavage industriel

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Vêtements de travail
  • Type de produit Sous-types: non
  • Type de produit: Vestes
  • Couleur (filtre): bleu
  • Sexe: Homme
  • Réf.: 98/102