{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Schneidrädchen Gr. 1 + 2 | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Rodzaj produktu | Krążek tnący | |
| Otwór w krążku tnącym | 6,3 mm | |
| Szerokość krążka tnącego | 4,8 mm | |
| Średnica krążka tnącego | 26 mm |
| Numer artykułu | 1621440 | |
| EAN / GTIN | 4017981224017 | |
| Numer producenta | 1621440 | |
| Numer L | L60160 1105 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |