Vágókorong méret 1 + 2

Cikkszám: 1621440
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Vágókerék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1621440
EAN / GTIN 4017981224017
Gyártó száma 1621440
L-szám L60160 1105
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Vágókorong méret 1 + 2

Jellemző:

  • Furat Ø [mm]: 6,3 mm
  • Nabaszélesség [mm]: 4,8 mm
  • Kerék-Ø [mm]: 26 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs