Listwa zasilająca ∙ dł. x szer. x wys.: 325 mm x 56 mm x 45 mm

Nr art.: 161N-5D
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
Numer artykułu 161N-5D
EAN / GTIN 4000896245161
Numer producenta 161N-5D
Numer L L60140 5575
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Socket strip
  • Can be integrated in the right side panel of Tool trolley Assistent 179NXXL-8D
  • Toggle switch for interrupting the power supply
  • 3-way protective earth socket strip 230V, 50/60 Hz
  • 4 USB ports (4x 2.1 A)
  • Cable length: 205 cm
  • Dimensions / length: 325 mm x 56 mm x 45 mm
  • Net weight: 1.2 kg