Vtični trak ∙ 325 mm x 56 mm x 45 mm

Št. art.: 161N-5D
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 161N-5D
EAN/GTIN 4000896245161
Številka proizvajalca 161N-5D
L-število L60140 5575

Opis

Opis:

  • Razdelilnik
  • Lahko se vgradi v desno stransko steno Assistent 179 NXXL-8 D.
  • Preklopno stikalo za prekinitev napajanja
  • 3-smerni vtični trak Schuko 230 v, 50/60 Hz
  • 4 vhoda USB (4 x 2,1 A)
  • Dolžina kabla: 205 cm
  • Dimenzije / dolžina: 325 mm x 56 mm x 45 mm
  • Neto teža (kg): 1,2 kg