Stekkerdoos ∙ 325 mm x 56 mm x 45 mm

Artikelnummer: 161N-5D
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 161N-5D
EAN/GTIN 4000896245161
Nummer fabrikant 161N-5D
L-nummer L60140 5575

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stekkerdoos
  • Integreerbaar in de rechter zijwand van Assistent 179NXXL-8D
  • Tuimelschakelaar voor onderbreking van de voeding
  • 3-voudige randaarde stekkerdoos 230V, 50/60 Hz
  • 4 USB-poorten (4 x 2,1 A)
  • Kabellengte: 205 cm
  • Afmetingen / lengte: 325 mm x 56 mm x 45 mm
  • Nettogewicht (kg): 1.2 kg