• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Contour Milling Insert convex TriMILL 03 R=1

Nr art.: 161574
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 161574
EAN / GTIN 04255911739099
Numer producenta 161574
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Radius R [mm] 1, Cutting diameter D [mm] 10,6, Type TriMILL 03, L P1 [mm] 2,34, Number of cutting edges 3, TriMILL size 03, Rake angle 8°, Coating Tinamatic, substrate FKN, area of application Universal ≤54HRC