{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Wersja | proste | |
| Do kontroli napięcia | tak | |
| Maksymalne napięcie kontrolne | 1 000 | |
| Długość grotu | 100 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Ochrona przed stoczeniem | nie | |
| Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) | Ostrze okrągłe | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
| Norma | DIN EN 60900; ISO 8764 | |
| Długość całkowita | 210 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub Phillips (PH) |
| Numer artykułu | 1612123 | |
| EAN / GTIN | 4010886825938 | |
| Numer producenta | 1612123 | |
| Numer L | L60160 1420 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |