{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Vérifié jusqu’à | 1 000 V | |
| Label de qualité et de contrôle | VDE | |
| Exécution | forme droite | |
| Pour contrôle de tension | oui | |
| Tension d’essai maximale | 1 000 | |
| Longueur lame | 100 mm | |
| Caractéristiques poignée | propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Protection anti-glissement | non | |
| Particularité, pour vis Phillips (PH) | lame ronde | |
| Type de produit | tournevis | |
| Matériau | acier au chrome-molybdène | |
| Norme | DIN EN 60900; ISO 8764 | |
| Longueur totale | 210 mm | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis Phillips (PH) |
| Référence article | 1612123 | |
| EAN / GTIN | 4010886825938 | |
| Réf. fabricant | 1612123 | |
| Article hors catalogue | L60160 1420 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |