{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Werkstattwagen Assistent | |
| Materiał | Tworzywo sztuczne | |
| zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Kolor | Turkusowy | |
| Szerokość całkowita Bg | 345 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 590 mm | |
| Wys. całkowita Hg | 950 mm | |
| Wysokość z regulacją | tak | |
| Wysokość min. | 435 mm | |
| Wysokość maks. | 950 mm | |
| Liczba poziomów magazynowania | 4 szt. | |
| Z szufladami | nie | |
| Z półkami | tak | |
| Liczba półek | 4 szt. | |
| Z półką | tak | |
| Nośność półki | 150 kg | |
| Szerokość płyty | 345 mm | |
| Głębokość płytki | 590 mm | |
| Materiał płyty | listwy bukowe tworzywo sztuczne | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Materiał koła/rolki | Tworzywo sztuczne | |
| Rodzaj produktu | Wózki narzędziowe, warsztatowe | |
| Maks. nośność | 150 kg | |
| Masa | 16,5 kg | |
| wyposażone w zestawy narzędzi | nie | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak | |
| Na rolkach | tak |
| Numer artykułu | 160ST | |
| EAN / GTIN | 4000896004201 | |
| Numer producenta | 160ST | |
| Numer L | L60140 806 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |