{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Werkstattwagen Assistent | |
| Materiale | Plastik | |
| Energiforsyning | ingen energiforsyning | |
| Farve | turkis | |
| Totalbredde Bg | 345 mm | |
| Samlet dybde Tg | 590 mm | |
| Samlet højde Hg | 950 mm | |
| Højde, justerbar | ja | |
| Højde min. | 435 mm | |
| Højde maks. | 950 mm | |
| Antal lagerniveauer | 4 stk. | |
| Med skuffer | nej | |
| Med hylder | ja | |
| Antal hylder | 4 stk. | |
| Med hylde | ja | |
| Hylde, bæreevne | 150 kg | |
| Bredde, plade | 345 mm | |
| Dybde, plade | 590 mm | |
| Materiale, plade | Kunststof | |
| Rulletype | fast hjul; Styrehjul | |
| Antal ruller, Styrehjul | 2 stk. | |
| Antal ruller, fast hjul | 2 stk. | |
| Antal hjul/ruller i alt | 4 stk. | |
| Materiale, hjul/rulle | Kunststof | |
| Produkttype | Værkstedsvogn | |
| Bæreevne, maks. | 150 kg | |
| Vægt | 16,5 kg | |
| Udstyret med værktøjsæt | nej | |
| Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres | ja | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 160ST | |
| EAN/GTIN | 4000896004201 | |
| Producentnummer | 160ST | |
| L-nummer | L60140 806 | |
| Producent/ansvarlig person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |