Werkplaatswagen Assistent ∙ 590 mm x 345 mm x 950 mm

Artikelnummer: 160ST
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
Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 160ST
EAN/GTIN 4000896004201
Nummer fabrikant 160ST
L-nummer L60140 806

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschap-, materiaal- en montagewagen

Afzinkbaar
  • 2 tussenbakken, ruime onderbak
  • Tafelblad en tussenbakken afzinkbaar
  • Zuilen kunnen worden ingeklapt tot een minimale hoogte (435 mm)
    voor plaatsbesparend transport
  • Totale draagkracht (dynamisch): 75 kg
  • Totale draagkracht (statisch): 150 kg
  • Werkblad: Pvc-mat
  • Kleur: HAZET blauw
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 590 mm x 345 mm x 950 mm
  • Nettogewicht (kg): 16.5 kg
  • Hoogte werkvlakken: 850
  • Aantal bokwielen: 2 (∅ )
  • Aantal zwenkwielen: 2 (∅ )