Small round brush

Nr art.: 1609390481
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość całkowita L 230 mm
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Materiał pokrycia nylon
Rodzaj materiału pokrycia wersja gładka
Kolor pokrycia Czarny
Typowe zastosowanie Oczyszczanie
Masa 62 g
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1609390481
EAN / GTIN 3165140015967
Numer producenta 1609390481
Numer L L00590 2015
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • The Small Round Brush Nozzle is an external dust extraction device. Its special shape makes it ideal for spot cleaning and for use on uneven surfaces. It connects to the standard dust extractor tubes for Bosch dust extractors. Diameter mm: 35,0, Suitable for: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F.

Cecha szcz.:

  • (version) Key RTB: The special shape makes it ideal for spot cleaning and uneven surfaces.
  • Width dimension: 111 mm
  • Height dimension: 68 mm
  • Dimension length: 230 mm
  • Gross weight: 0,065 kg
  • Diameter mm: 35.0
  • Performance description: External suction device
  • Net weight: 0,062 kg
  • Specific RTB1: Can be connected to the standard suction pipes of Bosch hoovers.
  • Specific RTB2: The brush rim protects the surface from scratches
  • Volume: 1,736 dm3
  • Advantage HL (short): External suction device