Backing pad Standard M14 125mm

Nr art.: 1608601033
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie
Uchwyt po stronie maszyny Sprawdziany do gwintu UNF
Maks. prędkość obrotowa 12 500 min-1
Stopień twardości Miękkie
Średnica zewnętrzna 125 mm
Do średnicy tarczy 125 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1608601033
EAN / GTIN 3165140016551
Numer producenta 1608601033
Numer L L00590 2096
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Fine Grit Sanding (P60 and Finer) - The Backing Pad M14 Soft is ideal for fine grit sanding (P60 and finer)
  • Its flat surface is optimised for fine sanding applications
  • A heavy-duty pad design makes it durable and provides an extended pad lifetime
  • Manufactured from thermostable plastic, it resists high temperatures and breakage
  • It is suitable for use with angle grinders with M14 spindle
  • With 22.23 mm bore for standard locking nut angle grinders.

Cecha szcz.:

  • (version) Key RTB: Flat surface is optimised for fine sanding work
  • Width dimension: 123 mm
  • Height dimension: 40 mm
  • Dimension length: 172 mm
  • Gross weight: 0,12 kg
  • Speed, max. min-1: 12500
  • Diameter mm: 125
  • Performance description: Fine sanding work (P60 and finer)
  • Net weight: 0,115 kg
  • Specific RTB1: The robust design of the backing pad makes it durable and extends the service life of the grinding discs
  • Volume: 0,846 dm3
  • Advantage HL (short): Ideal for fine sanding work (P60 and finer)
  • X-LOCK: Nein