Replacement keys for chucks

Nr art.: 1607950044
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 1607950044
EAN / GTIN 3165140002363
Numer producenta 1607950044
Numer L L00620 102756
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • The Replacement Key fits keyed chucks. The right replacement key type (A/B/C/D/F/G) has to be chosen. Ref. type: S2, Replacement key, type: C, Outer length (L1) mm: 110, Key length (L2) mm: 40, Key width (KW) mm: 4, Key diameter (Z) mm: 6

Cecha szcz.:

  • (version) Key RTB: Correct selection of the replacement spanner type (A, B, C, D, F, G) required
  • Width dimension: 55 mm
  • Height dimension: 17 mm
  • Dimension length: 136 mm
  • Outer length (L1) mm: 110
  • Gross weight: 0,083 kg
  • Spare spanner, type: C
  • Performance description: For ring gear chuck
  • Net weight: 0,064 kg
  • Reference type: S2
  • Key diameter (Z) mm: 6
  • Key length (L2) mm: 40
  • Width across flats (SW) mm: 4
  • Volume: 0,127 dm3
  • Advantage HL (short): For ring gear chuck