{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica powierzchni bicia | 35 mm | |
| Materiał wkładki obucha | nylon | |
| Kształt powierzchni bicia | kształt okrągły | |
| Odporność na zużycie | tak | |
| Odporność na oleje i smary | tak | |
| Niski poziom hałasu | tak | |
| Bardzo duża siła bicia | tak | |
| Bez odprysków | tak | |
| Materiał bijaka | stal | |
| Długość całkowita | 310 mm | |
| Długość bijaka | 103 mm | |
| Szerokość bijaka | 37 mm | |
| Właściwości | z tłumieniem odrzutu | |
| Wkładka do młotków z miękkim obuchem | 1 | |
| Długość, Trzonek | 310 mm | |
| Materiał, Trzonek | Drewno hikory | |
| Rodzaj produktu | młotek nieokreślony | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 1603396 | |
| EAN / GTIN | 4010883101301 | |
| Numer producenta | 1603396 | |
| Numer L | L60160 2048 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |