• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Ikke-bundne soft-face- og låsesmedshammer KOMBI-PLUS R 35 mm

Art.-nr.: 1603396
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1603396
EAN/GTIN 4010883101301
Producentnummer 1603396
L-nummer L60160 2048
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Omkostningsreduktion ved universel anvendelse som kombineret softface- og montørhammer
Universel anvendelse til service- og montagearbejde
Med alle fordelene ved en rekylfri hammer, men med betydeligt højere slagstyrke
Mindre kraftbehov og dermed lettere arbejde
Med udskifteligt, brud- og slidstærkt polyamidhoved (nr. E 247), 75 Shore D, testet til -20° C
Med hickory-skaft (nr. E 247 H)

Egenskab:

  • Udformning: Brudsikre, brudsikre og slidstærke polyamidhoveder, 75 Shore D, testet ned til -20° C
  • Samlet bredde [mm]: 103 mm
  • Samlet højde [mm]: 37 mm
  • Samlet længde [mm]: 310 mm
  • Hårdhed [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Hoved Ø 1 [mm]: 35 mm
  • Materiale: Polyamid (PA)
  • Håndtagsmateriale: Hickory
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Magnet [mm]: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen