Inlays for Tool Storage Inlay GDS 18V-450 C

Nr art.: 1600A02DG5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Inlay GDS 18V-450 C; L-BOXX Einlage für GDS 18V-450 C
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Kolor czarny
Liczba wycięć na narzędzia 2 szt.
Rodzaj produktu Wkładka z pianki
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Materiał Poliuretan (PU)
Szerokość łącznie B 311 mm
Głębokość całkowita T 417 mm
Wysokość całkowita H 75 mm
Masa 320 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1600A02DG5
EAN / GTIN 4059952647654
Numer producenta 1600A02DG5
Numer L L00590 1885
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Inlays for Tool Storage for GDS 18V-450 C, This full inlay provides safe and organised storage for the GDS 18V-450 HC Professional. It is compatible with Bosch's L-BOXX 136 and allows for an ideal use of space. L-BOXX inlay for tool and charger

Cecha szcz.:

  • Volume: 9.856 dm3
  • Gross weight: 0.32 kg
  • Net weight: 0.32 kg
  • Dimension Width: 311 mm
  • Height dimension: 76 mm
  • Dimension length: 417 mm
  • External dimensions (width x length x height): 311 x 417 x 75 mm
  • External dimensions (width): 311 mm
  • External dimensions (height): 75 mm
  • External dimensions (length): 417 mm
  • D-rings: No.
  • ProClick Ready: No.
  • Footprint L-BOXX: No.

W dostawie:

  • Inlays for Tool Storage Inlay GDS 18V-450 C
  • L-BOXX inlay for tool and charger