{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Stopnie | 3 | |
| Liczba ostrzy w uchwycie | 3 | |
| Rodzaj produktu | Noże | |
| Właściwości | Możliwość obsługi jedną ręką; Rowkowane podparcie kciuka; Ostrze chowane; Ostrze wymienne; Z regulacją wielostopniową | |
| Rodzaj ostrza | Ostrza trapezowe | |
| Mechanizmy zabezpieczające | ostrze chowane | |
| Materiał uchwytu | aluminium | |
| Ostrza w uchwycie | tak | |
| Długość całkowita | 185 mm | |
| Szerokość łącznie | 60 mm | |
| Wysokość całkowita | 24 mm | |
| Masa | 190 g |
| Numer artykułu | 1600A01V3H | |
| EAN / GTIN | 4059952523521 | |
| Numer producenta | 1600A01V3H | |
| Numer L | L00590 1565 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |