Carrying Case System i-BOXX 53 Bosch

Nr art.: 1600A001RV
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie Plastikowa obudowa
Kolor niebieskie; Przezroczysty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1600A001RV
EAN / GTIN 3165140767552
Numer producenta 1600A001RV
Numer L L00590 582
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Carrying Case System i-BOXX 53 Bosch, The i-BOXX 53 offers flexible storage in line with the Bosch Mobility System.
  • It features a transparent lid for a clear view of the items inside
  • It is compatible with the i-BOXX rack and the LS-BOXX, as well as with i-BOXX inset box sets, offering a range of flexible storage options
  • Moreover, its lock-in function for the i-BOXX rack and LS-BOXX is the ideal solution for secure transport

Cecha szcz.:

  • External dimensions (width x length x height): 367 x 316 x 53 mm
  • Weight: 0.8 kg
  • Material finish: ABS