Obcinak do rur z mechanizmem zapadkowym niro, rozmiar 1

Nr art.: 1600877
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu obcinaki do rur
Do rur z stal stopowa
Wersja Z funkcją grzechotki
Długość całkowita 260 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1600877
EAN / GTIN 4017981224116
Numer producenta 1600877
Numer L L60160 1104
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zajmuje niewiele miejsca, dzięki czemu nadaje się szczególnie do prac przy układach wydechowych pojazdów silnikowych
Korpus z odlewu ciśnieniowego z ocynkowanego aluminium
Łatwa obsługa dzięki automatycznemu dosuwaniu kółka tnącego przy każdym obrocie
Kółka tnące o wysokiej twardości, powlekane, zapewniające wyjątkowo długą żywotność
Dodatkowe zapasowe kółko tnące

Cecha szcz.:

  • dla średnicy rury Ø: 16-35
  • Długość całkowita [mm]: 260 mm
  • Materiał: Korpus z odlewu ciśnieniowego z ocynkowanego aluminium
  • Grubość ścianki (min./maks.): 1,0-3,0
  • izolacja 1000 V: nie
  • szybkie przestawianie: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie