Ráčnová řezačka na trubky niro velikost 1, 16-35 mm

Artiklové číslo: 1600877
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu řezačka na trubky
Vhodné pro materiál trubky ušlechtilá ocel
Provedení S funkcí ráčny
Celková délka 260 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1600877
EAN / GTIN 4017981224116
Číslo výrobce 1600877
L-číslo L60160 1104
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Nízké nároky na prostor, proto je obzvláště vhodný i pro práci na výfukových systémech vozidel
Tělo z pozinkovaného tlakově litého hliníku
Snadná manipulace díky automatickému posuvu řezného kotouče při každém otočení
Řezný kotouč s vysokými hodnotami tvrdosti, potažený, pro obzvláště dlouhou životnost
Dodatečný náhradní řezný kotouč.

Charakteristika:

  • pro trubku Ø: 16-35
  • Celková délka [mm]: 260 mm
  • Materiál: Pozinkované tělo z tlakově litého hliníku
  • Tloušťka stěny (min./max.): 1,0-3,0
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Rychlé nastavení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez