Suwmiarka noniuszowa, szczęki mierzące 0

Nr art.: 160-150
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
Opakowanie karton
Materiał stal szlachetna (INOX)
Powierzchnia pomiarowa kształt zaokrąglony
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,04 mm
Odczyt 0,02 mm
Odczyt w calach 0,001 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem tak
Regulacja dokładna tak
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Technika pomiarowa Analogowy
Przełączalny odczyt tak
Wykonanie elementów skali Chromowane na matowo
Chromowana skala tak
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 160-150
EAN / GTIN 4946368024516
Numer producenta 160-150
Numer L L40010 1573
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten suwmiarka z zaokrąglonymi powierzchniami pomiarowymi jest dostępna w wersji z lub bez. Urządzenie do precyzyjnej regulacji, które oferuje następujące korzyści: Położony u góry przycisk Offset umożliwia bezpośredni odczyt podczas pomiaru wewnętrznego bez doliczania grubości szczęki pomiarowej. Są wyposażone w skalę i mają satynowo-matowe chromowane wykończenie, co ułatwia odczytanie skali noniusza.

Cecha szcz.:

  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE: +/-0,04 mm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, S MPE: +/-0,04 mm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,47 X 0,12 X 0,023 M
  • Pomiar wewnętrzny: 10,1 mm
  • Zakres pomiarowy: 0-12
  • Zakres pomiarowy: 0-300
  • Z śrubą blokującą u góry: Tak
  • wartość podziałki skali: 0,02 mm / 0,001″

W dostawie:

In a box