{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Karton | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Měřicí plocha | zakulacený | |
| Odchylka měření E MPE | 0,04 mm | |
| Odečet | 0,02 mm | |
| Odečet palce | 0,001 palec | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Hloubkoměr k dispozici | ano | |
| Jemné nastavení | ano | |
| Aretace | Stavěcí šroub nahoře | |
| Vedení | Zvýšená vodicí drážka | |
| Měřicí technika | Analogová | |
| Přepínatelný odečet | ano | |
| Provedení čtecích dílů | Matné chromování | |
| Pochromovaná stupnice | ano | |
| Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
| Katalogové číslo | 160-150 | |
| EAN / GTIN | 4946368024516 | |
| Číslo výrobce | 160-150 | |
| L-číslo | L40010 1573 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |