{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 166N | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający | tak | |
| Sposób mocowania | przykręcane | |
| Kolor | szare | |
| Rodzaj produktu | Rolka | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm; 75 mm | |
| Kolor ogumienia | szary | |
| Masa | 2,19 kg | |
| Zawartość zestawu | 4 |
| Numer artykułu | 160-0119 | |
| EAN / GTIN | 4000896004232 | |
| Numer producenta | 160-0119 | |
| Numer L | L60140 512 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |