{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | 166N | |
| Tipo de rueda | Rueda orientable | |
| Freno de estacionamiento | sí | |
| Tipo de fijación | con atornillado | |
| Color | gris | |
| Tipo de producto | Rol | |
| Diámetro exterior rueda | 125 mm; 75 mm | |
| Color neumáticos | color gris | |
| Peso | 2,19 kg | |
| Contenido del juego | 4 |
| Número de artículo | 160-0119 | |
| EAN / GTIN | 4000896004232 | |
| Número del fabricante | 160-0119 | |
| Número L | L60140 512 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |