{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | niebieskie | |
| Maks. możliwość gięcia elementów okrągłych (na zimno) | 25 mm | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Powłoka | wersja lakierowana | |
| Rodzaj produktu | Giętarki kątowe | |
| Do rur o min. średnicy nominalnej | 20 mm | |
| Do rur o maks. średnicy nominalnej | 25 mm | |
| Maks. grubość ścianki | 2,5 mm | |
| Kąt gięcia maks. | 180 stopni | |
| Materiał | Aluminium | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 1589865 | |
| EAN / GTIN | 4017981278706 | |
| Numer producenta | 1589865 | |
| Numer L | L60160 277 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |