Ruční ohýbačka trubek 20-25 mm

Artiklové číslo: 1589865
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Ohýbací přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1589865
EAN / GTIN 4017981278706
Číslo výrobce 1589865
L-číslo L60160 277
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Rozměry od 20 do 25 mm Ø do 180°
Pro přesné ocelové trubky EN 10305-3 (DIN 2394), hydraulické trubky EN 10305-1 (DIN 2391) s tloušťkou stěny 1,5 - 2,5 mm, vícevrstvé kompozitní trubky do 25 mm a ohýbatelné trubky z nerezové oceli s tloušťkou stěny 1, 5 - 2,0 mm
Pro upnutí do svěráku
S 3 ohýbacími formami z vysokopevnostního hliníku pro trubky o Ø 20, 22, 25 mm
Modře lakované, s černou plastovou rukojetí.

Charakteristika:

  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez