Side frame carts

Nr art.: 1581
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Platform trolley

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1581
EAN / GTIN 4017976015811
Numer producenta 1581
Numer L L90080 426
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

unassembled

Opis:

Side-bracket trolleys made of tubular and sectional steel welded and powder coated blue RAL 5007, platform made of derived timber material board, surface beech grain. With 4 brackets. Height of brackets 720 mm. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. Swivel castors with wheel locks

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 600
  • Usable surface length (mm): 1000
  • Usable surface width (mm): 540
  • Loading surface height (mm): 270
  • Overall length (mm): 1060
  • Total width (mm): 609
  • Total height (mm): 990
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 200 x 40
  • Note: Internal width = loading area - 60 mm