Chariot à arceaux latéraux

Réf.: 1581
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Chariots à plate-forme

Identification et classification

Référence article 1581
EAN / GTIN 4017976015811
Réf. fabricant 1581
Article hors catalogue L90080 426
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Chariot à arceaux latéraux en tube d’acier et profilé d’acier soudé, revêtement époxy bleu brillant RAL 5007, plateau en mélaminé, surface effet hêtre. Avec 4 arceaux. Hauteur des arceaux 720 mm. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 600
  • Longueur de la surface utile (mm): 1000
  • Largeur de la surface utile (mm): 540
  • Hauteur de plateau (mm): 270
  • Longueur totale (mm): 1060
  • Largeur totale (mm): 609
  • Hauteur totale (mm): 990
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 200 × 40
  • Remarque: Largeur intérieure = surface de chargement - 60 mm