Carro con barras laterales

Número de artículo: 1581
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Carro con manija

Identificación y clasificación

Número de artículo 1581
EAN / GTIN 4017976015811
Número del fabricante 1581
Número L L90080 426
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

Sin montar

Descripción:

Carro con barandillas laterales de tubo de acero y acero perfilado soldado, recubrimiento en polvo azul brillante RAL 5007, plataforma de tablero de madera, superficie con decoración de haya. Con 4 barandillas. Altura de las barandillas: 720 mm. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, cubos con rodamientos rígidos de bolas. Freno en las ruedas giratorias

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 600
  • Longitud de la superficie útil (mm): 1000
  • Anchura de la superficie útil (mm): 540
  • Altura de la superficie de carga (mm): 270
  • longitud total (mm): 1060
  • Anchura total (mm): 609
  • Altura total (mm): 990
  • Neumáticos: TPE
  • Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 40
  • Nota: Ancho interior = superficie de carga - 60 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados