Aluminium bending former 25 mm

Nr art.: 1576933
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Forma do gięcia
Do rur o min. średnicy nominalnej 25 mm
Do rur o maks. średnicy nominalnej 25 mm
Min. promień gięcia 85 mm
Maks. promień gięcia 85 mm
Materiał Aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1576933
EAN / GTIN 4017981278737
Numer producenta 1576933
Numer L L60160 6243
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Made of high strength aluminium

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Bending radius [mm]: 85
  • Bore [mm]: 42
  • Bore Ø [mm]: 42 mm
  • for units No.: 2787
  • Material: Aluminium
  • REACH registration available: no
  • Tube-Ø [mm]: 25 mm
  • VDE certified: no
  • with slide rail: no