• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Piegatrici in alluminio 25 mm

Codice art.: 1576933
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Apparecchio per piegatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1576933
EAN / GTIN 4017981278737
Codice del produttore 1576933
Numero-L L60160 6243
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

In alluminio altamente resistente

Proprietà:

  • Raggio di curvatura [mm]: 85
  • Foro [mm]: 42
  • Ø foro [mm]: 42 mm
  • per unità No.: 2787
  • Materiale: Alluminio
  • Ø del tubo [mm]: 25 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • con guida di scorrimento: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no