{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Forma do gięcia | |
| Materiał | Aluminium | |
| Maks. promień gięcia | 50 mm | |
| Do rur o min. średnicy nominalnej | 18 mm | |
| Do rur o maks. średnicy nominalnej | 18 mm | |
| Min. promień gięcia | 50 mm |
| Numer artykułu | 1576909 | |
| EAN / GTIN | 4017981278669 | |
| Numer producenta | 1576909 | |
| Numer L | L60160 2133 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |