Piegatrici in alluminio 18 mm

Codice art.: 1576909
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Forma piegata
Materiale Alluminio
Raggio di curvatura max. 50 mm
Per diametro del tubo min. 18 mm
Per diametro del tubo max. 18 mm
Raggio di curvatura min. 50 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1576909
EAN / GTIN 4017981278669
Codice del produttore 1576909
Numero-L L60160 2133
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

In alluminio altamente resistente

Proprietà:

  • Raggio di curvatura [mm]: 50
  • Foro [mm]: 30
  • Ø foro [mm]: 30 mm
  • per unità No.: 2786
  • Materiale: Alluminio
  • Ø del tubo [mm]: 18 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • con guida di scorrimento: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no