Forma do gięcia aluminium 16 mm, r=43 mm

Nr art.: 1576895
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Forma do gięcia
Do rur o min. średnicy nominalnej 16 mm
Do rur o maks. średnicy nominalnej 16 mm
Min. promień gięcia 43 mm
Maks. promień gięcia 43 mm
Materiał Aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1576895
EAN / GTIN 4017981278652
Numer producenta 1576895
Numer L L60160 6241
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wykonane z aluminium o wysokiej wytrzymałości

Cecha szcz.:

  • Promień gięcia: 43
  • Średnica otworu [mm]: 30
  • Średnica otworu [mm]: 30 mm
  • dla urządzeń nr: 2786
  • Materiał: Aluminium
  • Średnica rury Ø [mm]: 16 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • z prowadnicą: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie