Bøjningsform af aluminium 16 mm, r 43 mm

Art.-nr.: 1576895
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype bøjeform
Til nom. rørdiameter min. 16 mm
Til nom. Rørdiameter maks. 16 mm
Bøjningsradius min. 43 mm
Bøjningsradius maks. 43 mm
Materiale Aluminium

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1576895
EAN/GTIN 4017981278652
Producentnummer 1576895
L-nummer L60160 6241
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Fremstillet af aluminium med høj styrke

Egenskab:

  • Bøjningsradius [mm]: 43
  • Boring [mm]: 30
  • Boring Ø [mm]: 30 mm
  • for enheder nr.: 2786
  • Materiale: Aluminium
  • Rør-Ø [mm]: 16 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • med glideskinne: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen