Pogłębiacze kombinowane płaskie, Wielkość / ⌀ pogłębiacza: 01/5mm

Nr art.: 156730 01/5
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
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość / ⌀ pogłębiacza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS
  • Liczba ostrzy Z: 2
  • Kąt stopnia pogłębiającego: 180
  • Norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

powłoka bez powłoki
⌀ pogłębienia 5 mm
Materiał ostrza HSS
Liczba ostrzy Z 2
Kąt stopnia pogłębiającego 180 stopni
długość robocza 8 mm
⌀ chwytu 7 mm
Norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do pogłębiania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 156730 01/5
EAN / GTIN 4033591011632
Numer producenta 16 844 050
Producent/osoba odpowiedzialna GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
40
aluminium (dające krótki wiór)
N
60
Al > 10% Si:
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
25
Stal < 750 N/mm²
P
20
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
5
Stal INOX < 900 N/mm²
M
5
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Rowki śrubowe umożliwiają bardzo dobre skrawanie i idealne odprowadzanie wiórów. Łatwe do ostrzenia. Pogłębiacz jest zabezpieczony w oprawce przed przekręceniem.

Zastosowanie:

Dla pogłębień pod łby śrub wg DIN lub przez odpowiednią kombinację pogłębiacza i stożka,
do wykonywania otworów stopniowych lub pogłębień nieobjętych normą
.

Wskazówka:

Na zamówienie dostępne również pogłębiacze płaskie ze stali HSS z opcjonalną powłoką TIN i wlutowanymi ostrzami z węglików spiekanych oraz płytkami skrawającymi ISO o kształcie „T”.