Pogłębiacze kombinowane płaskie 2/30 mm

Nr art.: 156730 2/30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS
  • Liczba ostrzy Z: 4
  • Kąt stopnia pogłębiającego: 180
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

powłoka bez powłoki
⌀ pogłębienia 30 mm
Materiał ostrza HSS
Liczba ostrzy Z 4
Kąt stopnia pogłębiającego 180 stopni
długość robocza 24 mm
⌀ chwytu 22 mm
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do pogłębiania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 156730 2/30
EAN / GTIN 4033591013377
Numer producenta 16 821 300

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
40
aluminium (dające krótki wiór)
N
60
Al > 10% Si:
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
25
Stal < 750 N/mm²
P
20
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
5
Stal INOX < 900 N/mm²
M
5
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Rowki śrubowe umożliwiają bardzo dobre skrawanie i idealne odprowadzanie wiórów. Łatwe do ostrzenia. Pogłębiacz jest zabezpieczony w oprawce przed przekręceniem.

Zastosowanie:

Dla pogłębień pod łby śrub wg DIN lub przez odpowiednią kombinację pogłębiacza i stożka,
do wykonywania otworów stopniowych lub pogłębień nieobjętych normą
.

Wskazówka:

Na zamówienie dostępne również pogłębiacze płaskie ze stali HSS z opcjonalną powłoką TIN i wlutowanymi ostrzami z węglików spiekanych oraz płytkami skrawającymi ISO o kształcie „T”.
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
    Wielkość / ⌀ pogłębiacza (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka