{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| powłoka | bez powłoki | |
| ⌀ pogłębienia | 11,5 mm | |
| Materiał ostrza | HSS | |
| Liczba ostrzy Z | 3 | |
| Kąt stopnia pogłębiającego | 180 stopni | |
| długość robocza | 14 mm | |
| ⌀ chwytu | 10 mm | |
| Norma | norma zakładowa | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do pogłębiania |
| Numer artykułu | 156730 0/11,5 | |
| EAN / GTIN | 4033591011908 | |
| Numer producenta | 16 801 115 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com |