Patented ball bearing set of pullers PLUS

Nr art.: 1553550
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Min. wielkość nominalna przegubu kulowego 6 000 mm
Maks. wielkość nominalna przegubu kulowego 6 407 mm
Rodzaj produktu Ściągacze do łożysk kulkowych
Samoczynnie centrujące się tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1553550
EAN / GTIN 4036976112030
Numer producenta 1553550
Numer L L60160 5885
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Using the GEDORE ball bearing extractor, the removal of shaft-mounted ball bearings in a housing is now possible without any problems
  • The design allows a PLUS in effectiveness and productivity through a maximum of functionality in combination with simplified handling
  • This tool is easy to use: The legs are fixed in the slot
  • The self-locking arrangement means that the force applied is 100 % utilised
  • Secure at all times against slipping off - and a straight pulling force for precise working
  • Suitable for more than 40 standard ball bearings up to 6311
  • 1.92/2 for bearings: 6011-6012, 6206-6212, 6305-6311, 6403-6407

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Clamping bracket available: no
  • REACH registration available: no
  • Reversible arms available: no
  • VDE certified: no