• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Estrattore a sfere PLUS

Codice art.: 1553550
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Sigillo di qualità e test Nessuna
Giunti sferici di dimensioni nominali min. 6.000 mm
Giunti sferici di dimensione nominale max. 6.407 mm
Tipo di prodotto Estrattori per cuscinetti a sfere
Autocentrante si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1553550
EAN / GTIN 4036976112030
Codice del produttore 1553550
Numero-L L60160 5885
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Il design di elevata funzionalità e semplicità d’uso offre un PLUS di efficienza e produttività
Con l’arresto automatico la forza applicata viene trasmessa al 100 %
L’estrazione avviene sempre senza slittamenti e in modo lineare
Adatto per oltre 40 cuscinetti a sfere standard fino a 6311
1.92/1 per cuscinetto a sfere: 6000-6010, 6200-6205, 6300-6304
1.92/12 per cuscinetti: 6000-6012, 6200-6212, 6300-6311, 6403-6407
1.92/12 per cuscinetto a sfere: 6000-6012, 6200-6212, 6300-6311, 6403-6407
* con anello di ancoraggio 6309
** con anello di ancoraggio 6310

Proprietà:

  • Isolato a 1000 V: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no