Mobile scaffold 0.75 x 2.45 m with extension arm Platform height 3.07 m

Nr art.: 155348
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Rodzaj produktu Składane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 155348
EAN / GTIN 4031405947696
Numer producenta 155348
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Fakty
  • Rusztowanie przejezdne wykonane z wytrzymałej aluminiowej rury okrągłej ze spawanymi częściami ramy
  • Zasada modułowa zapewniająca elastyczne zastosowanie: Wszystkie części rusztowań można zamówić również indywidualnie jako części zamienne lub rozszerzające
  • Cztery kółka skrętne Ø 200 mm z centralnym przełożeniem obciążenia, hamulcami i wrzecionami
  • Aluminiowe bortnice i ramy balustrad ze zintegrowanymi listwami kolanowymi chroniącymi przed upadkiem
  • Montaż i demontaż bez użycia narzędzi dzięki złączom wtykowym i szybkozłączom
  • Niska waga poszczególnych części ułatwia obsługę
  • Dostępne różne długości podestów (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Wysokość robocza do 12,4 m
  • Testowany GS zgodnie z DIN EN 1004
  • Klasa obciążenia/grupa rusztowania 3: 2,0 kN/m²
Informacje na temat kryteriów zrównoważonego rozwoju
  • Certyfikat firmy: ISO 9001
  • Certyfikat firmy: ISO 14001
  • Certyfikat firmy: EN 1090
  • Certyfikat firmy: EcoVadis
  • RoHS
  • ZASIĘG
  • Grupa MUNK kieruje się Kodeksem Postępowania
  • Prawo dotyczące łańcucha dostaw nie ma zastosowania ze względu na naszą wielkość
  • Zastosowane materiały są wymienione w specyfikacji technicznej
  • Produkcja oszczędzająca zasoby: własne systemy fotowoltaiczne
  • Energooszczędne zużycie energii w produkcji: oświetlenie LED
  • Możliwość naprawy, trwałość i jakość: 15 lat gwarancji na produkty seryjne produkowane w Niemczech
  • Możliwość recyklingu: Nasze produkty są w większości wykonane z aluminium, stali lub drewna i można je poddać bezpośrednio procesowi recyklingu.
  • Społecznie akceptowalne warunki pracy w produkcji: godziwe płace, równość płci
  • Ekonomiczne opakowanie nadające się do recyklingu: brak użycia styropianu, wykorzystanie głównie drewna i kartonu, niewielkie ilości plastiku
  • Brak zagrożenia dla zdrowia użytkowników

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: 4
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Materiał: aluminium
  • Używaj w pomieszczeniach zamkniętych, struktura centralna: możliwa i dozwolona
  • Zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych, konstrukcja boczna: możliwa i dozwolona
  • Zastosowanie na zewnątrz, struktura centralna: możliwe i dozwolone
  • Zastosowanie na zewnątrz, konstrukcja boczna: możliwe i dozwolone
  • Uwaga: Tylko z akcesoriami zgodnymi z normą DIN EN 1004-1:2021