Ponteggio mobile 0,75 x 2,45 m con braccio estensibile Altezza piattaforma 3,07 m

Codice art.: 155348
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Impalcatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 155348
EAN / GTIN 4031405947696
Codice del produttore 155348
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

Fatti
  • Ponteggio mobile realizzato in robusto tubo tondo di alluminio con elementi del telaio saldati
  • Principio modulare per un impiego flessibile: Tutti i componenti dell’impalcatura possono essere ordinati anche singolarmente come pezzi di ricambio o di ampliamento.
  • Quattro ruote girevoli Ø 200 mm con trasferimento del carico centrico, freni e perni
  • Pannelli laterali in alluminio e telaio della ringhiera con barra di protezione integrata per la sicurezza anticaduta
  • Montaggio e smontaggio senza attrezzi grazie a connettori a innesto e chiusure rapide
  • Peso ridotto dei singoli componenti per una facile maneggevolezza
  • Disponibili diverse lunghezze della piattaforma (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Altezze di lavoro fino a 12,4 m
  • Certificato GS secondo DIN EN 1004
  • Classe di carico/gruppo di ponteggi 3: 2,0 kN/m²
Informazioni sui criteri di sostenibilità
  • Certificazione aziendale: ISO 9001
  • Certificazione aziendale: ISO 14001
  • Certificazione aziendale: EN 1090
  • Certificazione aziendale: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Il Gruppo MUNK opera secondo un Codice di condotta
  • La legge sulla catena di fornitura non si applica alla nostra azienda in virtù delle nostre dimensioni.
  • I materiali utilizzati sono elencati nelle specifiche tecniche.
  • Produzione a basso impatto ambientale: impianti fotovoltaici propri
  • Consumo energetico efficiente nella produzione: Illuminazione a LED
  • Riparabilità, durata e qualità: 15 anni di garanzia sui prodotti di serie fabbricati in Germania
  • riciclabilità: I nostri prodotti sono realizzati principalmente in alluminio, acciaio o legno e possono essere riciclati direttamente.
  • Condizioni di lavoro socialmente accettabili nella produzione: salari equi, parità di diritti tra i sessi
  • Imballaggio economico e riciclabile: Nessun utilizzo di polistirolo, uso prevalente di legno e cartone, basse percentuali di plastica.
  • Nessun rischio per la salute degli utenti

Proprietà:

  • Montaggio necessario: Montaggio senza attrezzi
  • Materiale: Alluminio
  • Altezza di lavoro: 5070 mm
  • Altezza piattaforma: 3070 mm
  • Altezza struttura: 5740 mm
  • Lunghezza struttura: 5073 mm
  • Lunghezza piattaforma: 2450 mm
  • Larghezza struttura: 3242 mm
  • Impiego in interni, montaggio centrale: possibile e consentito
  • Impiego in interni, montaggio laterale: possibile e consentito
  • Utilizzo in esterni, montaggio centrale: possibile e consentito
  • Impiego in esterni, montaggio laterale: possibile e consentito
  • Nota: Conforme alla norma DIN EN 1004-1 solo con accessori: 2021