Zestaw wierteł do otworów na uchwyty, 8-częściowy, 3–25 mm

Nr art.: 1549510
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie torba
Do materiału z tworzywa sztucznego
Liczba 8
Min. średnica wykrawania 3 mm
Maks. średnica wykrawania 25 mm
Rodzaj produktu Wykrojnik ręczny z uchem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1549510
EAN / GTIN 4017981573047
Numer producenta 1549510
Numer L L60160 5121
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wykonanie zgodne z normą DIN 7200, kształt A
Do wycinania tektury, skóry, gumy, materiałów uszczelniających i innych miękkich materiałów
Ostrze hartowane
Chwyt lakierowany na niebiesko
W plastikowej torbie na kółkach

Cecha szcz.:

  • Przechowywanie: Torba z tworzywa sztucznego na kółkach
  • Wersja: Ostrze hartowane
  • Całkowita szerokość [mm]: 85 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 85 mm
  • Długość całkowita [mm]: 210 mm
  • Powierzchnia: Chwyt lakierowany
  • Zastosowanie/Wykorzystanie: Do wycinania tektury, skóry, gumy, materiałów uszczelniających i innych miękkich materiałów
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie