Sada děrovačů Henkelloche 8 ks 3-25 mm

Č. pol.: 1549510
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dierovacie náradie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1549510
EAN/GTIN 4017981573047
Číslo výrobcu 1549510
Číslo L L60160 5121

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 7200, forma A
Pro vysekávání lepenky, kůže, gumy, těsnicích materiálů a dalších měkkých materiálů
Řezná hrana kalená
Modře lakovaná stopka
V plastovém válečkovém sáčku.

Charakteristika:

  • Skladování: Plastový kufřík na kolečkách
  • Konstrukce: Tvrzená řezná hrana
  • Celková šířka [mm]: 85 mm
  • Celková výška [mm]: 85 mm
  • Celková délka [mm]: 210 mm
  • Povrch: Hřídel lakovaná
  • Použití/aplikace: K vystřihování lepenky, kůže, gumy, těsnicích materiálů a jiných měkkých materiálů.
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo