Tweezers straight grooved power nose

Nr art.: 154
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
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Kształt końcówki Spiczaste
Położenie końcówki proste
Materiał ostrza Stal stopowa
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pęseta
Właściwości stal nierdzewna
Materiał Stal szlachetna (INOX)
Powierzchnia wersja polerowana
Długość całkowita L 155 mm
Masa całkowita 30 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 154
EAN / GTIN 3148511387009
Numer producenta 154
Numer L L60130 4906
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Strong, rigid tips, serrated for wiring
  • Made of stainless steel
  • fine polished
  • Length: 155 mm

Cecha szcz.:

  • L [mm]: 150
  • [g]: 30