Pinceta, močne konice

Št. art.: 154
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
Tehnični podatki

Izvedba čeljusti/vilic nazobljeno
Oblika konice koničasto
Položaj konice ravno
Material konice Plemenito jeklo
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka pinceta
Lastnosti Inox
Material plemenito jeklo (INOX)
Površina polirano
Celotna dolžina L 155 mm
Skupna masa 30 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 154
EAN/GTIN 3148511387009
Številka proizvajalca 154
L-število L60130 4906
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Description:

  • Points forts du produit:Pointes fortes et rigides, dentelées pour le câblageEn acier inoxydable finement poliLongueur: 155 mm

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 150
  • [g]: 30

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript