Śruba pomiarowa do montażu wpuszczanego

Nr art.: 153-101
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
Opakowanie luzem
Wrzeciono pomiarowe obraca się nie
Średnica trzpienia mocującego 9,5 mm
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Rodzaj produktu Głowica mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Dokładność ± 3 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE +/-3 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 130 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 15 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 153-101
EAN / GTIN 4946368023137
Numer producenta 153-101
Numer L L40010 191
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Głowica mikrometryczna z wrzecionem nieobracającym się.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Trzpień chwytowy: Prosta
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-3 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,13 X 0,037 X 0,03 M
  • Zakres pomiarowy: 0-15
  • powierzchnia pomiarowa: płaskie
  • Powierzchnie pomiarowe: Z węglikami spiekanymi
  • Model: MHK-15
  • Chwyt ∅: 9,5
  • podziałka skali: 0,01 mm
  • skok wrzeciona: 0,5 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a paper box with spanner 200168