{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Embalaža | ohlapno | |
| Merilno vreteno, vrteče | Ne | |
| Premer vpenjalnega držala | 9,5 mm | |
| Odčitavanje, milimeter | 0,01 mm | |
| Vrsta izdelka | vgradni mikrometer | |
| Korak vretena | 0,5 mm | |
| Fina raglja | Da | |
| Fiksiranje/vpenjalna ročica | Da | |
| Enota, odčitavanje | milimeter | |
| Merilno orodje | analogno | |
| Izvedba merilne površine | okrogla merilna površina | |
| Delitev merilnega bobna | 1/100 mm | |
| Premer merilne površine | kaljene | |
| Natančnost ± | 3 µm | |
| Odstopanje meritve E MPE | +/-3 µm | |
| Število mikrometrov | 1 kos | |
| Celotna dolžina | 130 mm | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Merilno območje maks. | 15 mm |
| Številka izdelka | 153-101 | |
| EAN/GTIN | 4946368023137 | |
| Številka proizvajalca | 153-101 | |
| L-število | L40010 191 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |